Kaiščiamušis, ypač aukštos kokybės dažytas milteliniu būdu 3 mm

Prekės Nr.: 746920 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ D 3 mm
visas ilgis L1 150 mm
Koto ilgis L2 40 mm
Koto ⌀ S 10 mm
Smaigalio kietis 59 HRC
Medžiaga Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno
Paviršius chromuotas, dengtas milteliniu būdu
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 746920 3
EAN / GTIN 7610733243440
Gamintojo numeris 755.3 YG

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Realus 0,05–0,5 mm ⌀ mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.:
Itin aukšta kokybė, t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietis - apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno, chromuotas ir dažytas milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį