Pramuštuvas sunkus 6 mm

Prekės Nr.: 745500 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Smaigalių ⌀ 6 mm
    Koto ⌀ 12 mm
    visas ilgis 120 mm
    Svoris 100 g
    Produkto rūšis Pramuštuvas / puansonas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 745500 6
    EAN / GTIN 4049002002533
    Gamintojo numeris R441 006 0

    Aprašymas

    Modelis:

    Aštuonbriaunis kotas su kūginiu virbu, tolygiai grūdintas. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.
    Sunkus modelis pagal DIN 6458 D. Antgalis pagerintos kokybės.

    Standartas:

    DIN 6458 D.
    Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

    Apdirbama medžiaga:

    Įprastos kokybės iš chromo vanadžio plieno, kotas lakuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį