Pramuštuvas sunkus 5 mm

Prekės Nr.: 745500 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 5 mm
Koto ⌀ 12 mm
visas ilgis 120 mm
Svoris 95 g
Produkto rūšis Pramuštuvas / puansonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 745500 5
EAN / GTIN 4049002002526
Gamintojo numeris R441 005 0

Aprašymas

Modelis:

Aštuonbriaunis kotas su kūginiu virbu, tolygiai grūdintas. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.
Sunkus modelis pagal DIN 6458 D. Antgalis pagerintos kokybės.

Standartas:

DIN 6458 D.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Įprastos kokybės iš chromo vanadžio plieno, kotas lakuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį