Akmens kaltas plokščias 400 mm

Prekės Nr.: 742500 400
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 400 mm
    Ašmenų plotis 28 mm
    Koto ⌀ 18 mm
    Produkto rūšis Kaltai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 742500 400
    EAN / GTIN 4049002022425
    Gamintojo numeris R350 400 19

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš 8-briaunio plieno, grūdintas ir atleistas. Ašmenys tolygiai užgrūdinti, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

    Standartas:

    DIN 7254 (plokščias)
    Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

    Apdirbama medžiaga:

    Grūdintas chromo vanadžio plienas, dažytas auksine spalva panardinant.