Akmens kaltas plokščias 1000 mm

Prekės Nr.: 742500 1000
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 1 000 mm
    Ašmenų plotis 34 mm
    Koto ⌀ 22 mm
    Produkto rūšis Kaltai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 742500 1000
    EAN / GTIN 4049002007989
    Gamintojo numeris R352 1000 2

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš 8-briaunio plieno, grūdintas ir atleistas. Ašmenys tolygiai užgrūdinti, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

    Standartas:

    DIN 7254 (plokščias)
    Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

    Apdirbama medžiaga:

    Grūdintas chromo vanadžio plienas, dažytas raudona spalva milteliniu būdu.