{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ | 13 mm | |
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ | 10 mm | |
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ | 9 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio našus plienas | |
Produkto rūšis | Peilio galvutė |
Produkto numeris | 733350 910 | |
EAN / GTIN | 4003773066835 | |
Gamintojo numeris | 71 79 910 |