Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais 610 mm

Prekės Nr.: 733350 610
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio našus plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 9 mm
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ 8 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ 7 mm
Medžiaga Chromo vanadžio našus plienas
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 733350 610
EAN / GTIN 4003773066811
Gamintojo numeris 71 79 610

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš aukštos kokybės chromo vanadžio plieno, briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu (apie 62 HRC).

Tinka:

Varžtų kirpimo replės Nr. 733300.