Varžtų kirpimo replės 750 mm

Prekės Nr.: 732000 750
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 750 mm
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 12 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 8 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 732000 750
EAN / GTIN 4045197166852
Gamintojo numeris 732000 750

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su valdymo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Stabili, lakuota vamzdinė kojelė su guminėmis rankenomis.

Paskirtis:

Pjaustyti plieną, kurio stiprumo jėga tempiant iki maždaug 1200 N/mm2 .

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš legiruotojo chromo plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu.

Atsarginė dalis:

žr. Nr. 732040

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį