Varžtų kirpimo replės 450 mm

Prekės Nr.: 732000 450
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 450 mm
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ 7 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 6 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 732000 450
EAN / GTIN 4045197166838
Gamintojo numeris 732000 450

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su valdymo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Stabili, lakuota vamzdinė kojelė su guminėmis rankenomis.

Paskirtis:

Pjaustyti plieną, kurio stiprumo jėga tempiant iki maždaug 1200 N/mm2 .

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš legiruotojo chromo plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu.

Atsarginė dalis:

žr. Nr. 732040

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį