Atsarginiai ašmenys kabelių žirklėms 580 mm

Prekės Nr.: 730610 580
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

daugiagyslių laidų ⌀ 27 mm
viengysliams laidams 150 mm2
Produkto rūšis Peilio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 730610 580
EAN / GTIN 4003773021803
Gamintojo numeris 95 29 600

Aprašymas

Application:

For cutting copper and aluminium cables.

Suitable for:

For cable cutter No. 730600.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį