{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo galia | 50 mm2 | |
Kerpa iki ⌀ | 15 mm | |
visas ilgis | 165 mm | |
Produkto rūšis | Žirklės |
Produkto numeris | 730090 165 | |
EAN / GTIN | 4003773040323 | |
Gamintojo numeris | 95 11 165 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kabelių žnyplės, Visas ilgis: 165mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 908 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 165 mm | 160 mm |
Pjovimo galia | 50 mm2 | 10 mm2 |
Kerpa iki ⌀ | 15 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Žirklės | Žirklės |