Mažos kabelių žirklės 160 mm

Prekės Nr.: 730100 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 307 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo galia 10 mm2
Kerpa iki ⌀ 12 mm
visas ilgis 160 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 730100 160
EAN / GTIN 4045197216182
Gamintojo numeris 730100 160

Aprašymas

Modelis:

Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Kojelės su plastikinėmis rankenomis. Pjauna lygiai, švariai, neglamžo.
Lengvas modelis iš nerūdijančioo plieno.

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių kirpimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį