Montažinės replės izoliuotos pagal VDE 200 mm

Prekės Nr.: 728787 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Pjovimo galia 5×2,5 mm2
Kerpa iki ⌀ 15 mm
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
kabelių antgaliams 0,5 – 2,5 mm2
Šarnyras prisuktas
Su atidarymo spyruokle ne
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
Svoris 280 g
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Gamintojo numeris 13 86 200

Aprašymas

Modelis:

Universalios replės elektros instaliacijos darbams su sraigtiniu lankstu tiksliam ir laisvam replių judėjimui.
  • Plokščių ir apvalių detalių sugriebimui.
  • Vielos ir varinių laidų lankstymui.
  • Potinkinių kištukinių lizdų išvalymui ir praplatinimui.
  • Pjauti varinius laidus iki ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Izoliacijos nuėmimui nuo varinių laidų 0,75 iki 1,5 mm2 ir 2,5 mm2.
  • Kabelių antgalių užspaudimui 0,5 iki 2,5 mm2.

Kojelės su apvakalu iki 1000 V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės chromuotos, rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį