{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 135 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
Medžiaga | Anglinis plienas (C70) | |
Galvutės plotis | 13 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 12 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 0,4 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 1,3 mm | |
Paviršius | fosfatuotas, neatspindintis šviesos | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726762 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395049 | |
Gamintojo numeris | 726762 135 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, specialiai kietai vielai, KW, Visas ilgis: 135mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 827 vnt. yra sandėlyje
17,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
843 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
visas ilgis | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Galvutės plotis | 13 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Paviršius | fosfatuotas, neatspindintis šviesos | fosfatuotas, neatspindintis šviesos | fosfatuotas, neatspindintis šviesos |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 2 mm |
Medžiaga | Anglinis plienas (C70) | Anglinis plienas (C70) | Anglinis plienas (C70) |
Pjovimo briaunos ilgis | 12 mm | 8 mm | 8 mm |