{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 135 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
Medžiaga | Anglinis plienas (C70) | |
Galvutės plotis | 13,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 8 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 1,3 mm | |
Paviršius | fosfatuotas, neatspindintis šviesos | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726702 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395018 | |
Gamintojo numeris | 726702 135 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, kerpa lygiai, tvirtesnės kirpimo briaunos, KW, Visas ilgis: 135mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 627 vnt. yra sandėlyje
17,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
793 vnt. yra sandėlyje
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
538 vnt. yra sandėlyje
28,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
visas ilgis | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Galvutės plotis | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Su atidarymo spyruokle | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | be nuosklembos | be nuosklembos |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |