Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE 160 mm

Prekės Nr.: 725351 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 250 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius nušlifuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725351 160
EAN / GTIN 4045197888075
Gamintojo numeris 725351 160

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.
Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE 160 mm

Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE 160 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 250 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje
22,60 €
visas ilgis 160 mm 160 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm 2 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4 mm 4 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės pjaunančios žnyplės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį