{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | storasieniai rankenų apvalkalai | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Gamintojo numeris | 192A.16CPE |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, Visas ilgis: 160mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 621 vnt. yra sandėlyje
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 983 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | storasieniai rankenų apvalkalai | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) |
su atidarymo spyruokle | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | neapdirbtas paviršius |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |