{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 2,8 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 725250 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166326 | |
Gamintojo numeris | 725250 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 297 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 559 vnt. yra sandėlyje
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | su plastikine danga | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) |
su atidarymo spyruokle | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | chromuotas |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |