{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3,8 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,7 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | storasieniai rankenų apvalkalai | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 725230 180 | |
EAN / GTIN | 4003773060192 | |
Gamintojo numeris | 74 12 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, su atidarymo spyruokle 180 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje
31,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
383 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
553 vnt. yra sandėlyje
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rankena | storasieniai rankenų apvalkalai | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | chromuotas | neapdirbtas paviršius |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |