Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, su atidarymo spyruokle 160 mm

Prekės Nr.: 725230 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 3,4 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena storasieniai rankenų apvalkalai
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725230 160
EAN / GTIN 4003773065111
Gamintojo numeris 74 12 160

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukciniu būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. Su išimama spyruokle.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, keliais komponentais padengtos rankenos. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį