Grūdintos priekinio kirpimo žnyplės 160 mm

Prekės Nr.: 721900 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,3 mm
Norma DIN ISO 5748
Rankena su plastikine danga
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC)
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius dengtos juoda antikorozine danga
Galvutė poliruotos
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 721900 160
EAN / GTIN 4003773213796
Gamintojo numeris 68 01 160

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė, įlietas lankstas. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos. Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC).

Standartas:

DIN ISO 5748

Apdirbama medžiaga:

Specialus aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas ir grūdintas alyva.