{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Galvutė | poliruotos | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 721900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773213819 | |
Gamintojo numeris | 68 01 200 |