{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,5 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Galvutė | poliruota | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Gamintojo numeris | 67 01 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Priekinio kirpimo žnyplės, poliruotos 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 160 mm | 160 mm |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) |
Norma | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | dengtos juoda antikorozine danga |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 mm | 2 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |