{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,5 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Galvutė | neapdirbtas paviršius | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 721150 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166203 | |
Gamintojo numeris | 721150 160 |