{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 130 mm | |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juoda | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719770 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197504050 | |
Gamintojo numeris | 719770 J11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje
12,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu |
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
visas ilgis | 130 mm | 135 mm |
Paviršius | juoda | dengtos juoda antikorozine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | Vidinis žiedas, lenktas |
Medžiaga | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami galiukai | ne | ne |