Šiam produktui yra alternatyva

Mechanikų replės, chromuotos ovalios-smailios, lenktos 40° 200 mm

Prekės Nr.: 716701 200
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Žiaunų ilgis 73 mm
Norma DIN ISO 5745
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 716701 200
EAN / GTIN 4003773043669
Gamintojo numeris 38 25 200

Aprašymas

Modelis:

Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.
KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti Tethered Tools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnį modelį Nr. 716700 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį