{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Žiaunų ilgis | 47 mm | |
Žiočių forma | plokščia | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | su plastikine danga | |
Replių medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Replių paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Plokščios replės |
Produkto numeris | 711000 160 | |
EAN / GTIN | 4003773043485 | |
Gamintojo numeris | 30 13 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ilgažiaunės replės, plokščios, chromuotos 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
13,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti | vidinė dalis šiurkšti |
Žiaunų ilgis | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
visas ilgis | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Žiočių forma | plokščia | plokščia | plokščia | plokščia |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Replių paviršius | chromuotas | blizgus | nušlifuota | chromuotas |
Replių medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |