Ilgažiaunės replės, plokščios, chromuotos 140 mm

Prekės Nr.: 711000 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Žiaunų ilgis 42 mm
Žiočių forma plokščia
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena su plastikine danga
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 711000 140
EAN / GTIN 4003773016298
Gamintojo numeris 30 13 140

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir įlietu lankstu.
Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį