{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 250 mm | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 36 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 1 1/2 in | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 706101 250 | |
EAN / GTIN | 4062406069636 | |
Gamintojo numeris | 706101 250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vamzdinės replės, dažytos milteliniu būdu 250 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 958 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 377 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 923 vnt. yra sandėlyje
13,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ||
visas ilgis | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | ||
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 1 1/2 in | 1.1/2 in | 1 1/2 in |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės | Vamzdinės replės |