{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 250 mm | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 36 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 1.1/2 in | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | ne | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 705746 250 | |
EAN / GTIN | 4045197887887 | |
Gamintojo numeris | 705746 250 |