{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Alligator | |
visas ilgis | 250 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 46 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2 in | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | izoliuotos panardinant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | ne | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 705730 250 | |
EAN / GTIN | 4003773019343 | |
Gamintojo numeris | 88 07 250 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vamzdinės replės Alligator® izoliuotos panardinant pagal VDE, Visas ilgis: 250mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
43,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 136 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | dengtos juoda antikorozine danga |
Užsifiksavimas | taip | taip |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 2 in | 1.1/2 in |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 46 mm | 36 mm |