{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
elektrostatinė savybė | VDE 1000 V | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Gamintojo numeris | 01 06 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
34,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 051 vnt. yra sandėlyje
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
elektrostatinė savybė | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | panašu į DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | nušlifuota |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |