Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE 190 mm

Prekės Nr.: 701800 190
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: VDE 1000 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 190 mm
elektrostatinė savybė VDE 1000 V
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų savybės dantytas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701800 190
EAN / GTIN 4003773040415
Gamintojo numeris 01 06 190

Aprašymas

Modelis:

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį