Smailios kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 145 mm

Prekės Nr.: 701655 145
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 145 mm
    Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
    Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3 mm
    Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
    Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
    Paviršius chromuotas
    nekibirkščiuojantis ne
    Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 701655 145
    EAN / GTIN 4003773079361
    Gamintojo numeris 08 26 145

    Aprašymas

    Modelis:

    Kontaktiniai paviršiai su specialiu trijų taškų kontūru patikimai laiko plokščias dalis. Lengvai pjauna, nes labai stiprus šarnyras. Išfrezuotas griovelis griebimo paviršiuje stipriai laiko ir traukia mažas detales, pvz., vinis, kaiščius, varžtus. Labai patogu dirbti sunkiai prieinamose vietose. Plona galvutė, smailėjančios žiaunos.
    Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

    Standartas:

    DIN ISO 5746.

    Apdirbama medžiaga:

    Specialusis įrankių plienas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį