Sustiprintos kombinuotos replės ERGO™ 180 mm

Prekės Nr.: 701640 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,5 mm
Kerpa stygų vielą iki ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 701640 180
EAN / GTIN 7314150101870
Gamintojo numeris 2628 GC-180IP

Aprašymas

Modelis:

Chromo-vanadžio plieno, galvutė ir lanksta chromuoti. Plonos, užapvalintos žiaunos; vidinė dalis dantyta Storasieniai rankenų apvalkalai su įjungiama ir atjungiama atidarymo spyruokle. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį