{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Gamintojo numeris | 2628 GC-160IP |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sustiprintos kombinuotos replės ERGO™ 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
30,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje
11,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 972 vnt. yra sandėlyje
13,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 160 | 160 | 160 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Paviršius | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuotas |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo-vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |