{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701600 180 | |
EAN / GTIN | 4003773034933 | |
Gamintojo numeris | 03 05 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 180 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
22,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 293 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 345 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
714 vnt. yra sandėlyje
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | 2K rankenos apvalkalas |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialus įrankinis plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |