{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Gamintojo numeris | 03 05 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
20,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
843 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 370 vnt. yra sandėlyje
9,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
599 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | dantytas | dantytas | dantytas | dantytas |
visas ilgis | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | 2K rankenos apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialus įrankinis plienas |