{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283504 | |
Gamintojo numeris | 701520 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotos replės, neapdirbtos 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 005 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 239 vnt. yra sandėlyje
14,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | dantytas | dantytas | dantytas |
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
visas ilgis | 200 | 200 | 200 |
Rankena | su plastikine danga | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | 2K rankenos apvalkalas |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialus įrankinis plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |