{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 700940 200 | |
EAN / GTIN | 4045197416971 | |
Gamintojo numeris | 700940 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 200mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
991 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 178 vnt. yra sandėlyje
14,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų savybės | dantytas | dantytas | dantytas |
visas ilgis | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | su plastikine danga | 2K rankenos apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Paviršius | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialus įrankinis plienas |