{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,8 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 700400 200 | |
EAN / GTIN | 4003773043089 | |
Gamintojo numeris | 02 05 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
28,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC) |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,8 | 2,8 |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |