{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 700400 180 | |
EAN / GTIN | 4003773043072 | |
Gamintojo numeris | 02 05 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 180mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje
19,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
765 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
892 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuota |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |