Įrankių dėžė „Assorter“, Skyrelių kiekis: 18

Prekės Nr.: 693480 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 18
Išorinis ilgis 240 mm
Išorinis plotis 195 mm
Išorinis aukštis 43 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Gamintojo numeris 136167

Aprašymas

Modelis:

Stiprūs lankstai ir užraktai užtikrina, kad permatomas dangtelis neatsidarinėtų savaime. U profiliai dangtelyje neleidžia viduje esantiems įdėklams ir detalėms iškristi.
Korpusas ir dangtelis iš polikarbonato. Su fiksuotais skyriais.

Komplektacija:

Skyrelių kiekis, ilgis × plotis: 18 vnt. 55×39 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį