Įrankių dėžė „Assorter“ 15

Prekės Nr.: 693480 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 15
Išorinis ilgis 338 mm
Išorinis plotis 260 mm
Išorinis aukštis 57 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693480 15
EAN / GTIN 5733439136174
Gamintojo numeris 136174

Aprašymas

Modelis:

Stiprūs lankstai ir užraktai užtikrina, kad permatomas dangtelis neatsidarinėtų savaime. U profiliai dangtelyje neleidžia viduje esantiems įdėklams ir detalėms iškristi.
Korpusas ir dangtelis iš polikarbonato. Su fiksuotais skyriais.

Komplektacija:

Skyrelių kiekis ilgis × plotis: 8 vnt. 55×39 mm; 3 vnt. 79×55 mm; 2 vnt. 118×55 mm; 1 vnt. 235×55 mm; 1 vnt. 165×79 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį