Atsarginis įrankių įdėklas 910

Prekės Nr.: 693475 910
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Darbinis / įdėklo ilgis 870 mm
    Darbinis / įdėklo plotis 170 mm
    Naudojamasis aukštis 50 mm
    Produkto rūšis Dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 693475 910
    EAN / GTIN 2050001021830
    Gamintojo numeris 1007PIZ

    Aprašymas

    Spalva:

    RAL 7001 sidabro pilkumo dažytas milteliniu būdu.