Įrankių dėžė iš lakštinio plieno 3/430

Prekės Nr.: 693460 3/430
reikia užklausti
Yra sandėlyje
638 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ilgis 430 mm
    Išorinis plotis 200 mm
    Išorinis aukštis 150 mm
    Modelis 3 vnt.
    Svoris 3,3 kg
    Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 693460 3/430
    EAN / GTIN 2050001021731
    Gamintojo numeris 103N

    Aprašymas

    Modelis:

    Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau). Dangtelis pritvirtintas išilginiu lankstu.
    Iš 0,6 mm plieninės skardos.

    Spalva:

    Dėžė iš visų pusių dažyta mėlynai milteliniu būdu.