{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M6 | |
Sriegio tipas | M | |
Ašmenys | HSS | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1×D, kai kiaurymė atvira | |
visas ilgis | 39 mm | |
Koto ilgis | 14 mm | |
Žingsnis | 1 mm | |
Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 | |
Produkto rūšis | Sriegiklis-antgalis |
Produkto numeris | 676307 M6 | |
EAN / GTIN | 4013288119001 | |
Gamintojo numeris | 05104669001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HSS sriegiklis M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | oksiduotas | |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Sriegio tipas | M | M |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Sriegiklis-antgalis | Sriegiklis-antgalis |