HSS sriegiklis M3

Prekės Nr.: 676307 M3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Ašmenys: HSS
  • Tolerancijos klasė: ISO 2 6H
  • Profilio kampas: 60
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 1×D, kai kiaurymė atvira

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegiams M3
    Sriegio tipas M
    Ašmenys HSS
    Tolerancijos klasė ISO 2 6H
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1×D, kai kiaurymė atvira
    visas ilgis 33 mm
    Koto ilgis 14 mm
    Žingsnis 0,5 mm
    Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
    Produkto rūšis Sriegiklis-antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 676307 M3
    EAN / GTIN 4013288119070
    Gamintojo numeris 05104666001

    Aprašymas

    Modelis:

    1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

    Privalumai:

    Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

    Paskirtis:

    Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį