HSS spiralinis grąžtas, Grąžto ⌀: 4,2mm

Prekės Nr.: 676302 4,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 4,2 mm
Ašmenys HSS
Smailas kampas 118 laipsniai
Gamintojo pavadinimas 848 HSS
Spiralės ilgis 20 mm
visas ilgis 45 mm
Koto ilgis 14 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas-antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676302 4,2
EAN / GTIN 4013288118738
Gamintojo numeris 05104615001

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį