HSS spiralinis grąžtas 4 mm

Prekės Nr.: 676302 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Grąžto ⌀ 4 mm
    Ašmenys HSS
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Gamintojo pavadinimas 848 HSS
    Spiralės ilgis 20 mm
    visas ilgis 44 mm
    Koto ilgis 14 mm
    Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas-antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 676302 4
    EAN / GTIN 4013288118776
    Gamintojo numeris 05104613001

    Aprašymas

    Modelis:

    1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

    Privalumai:

    Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

    Paskirtis:

    Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
    Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį